VIS 3X35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 167 vis 3x35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

Les vis 3x35, avec leur dimension précise de 3 mm de diamètre et 35 mm de longueur, sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux domaines d'application. Grâce à leur taille modeste mais efficace, elles sont particulièrement adaptées pour les travaux de précision nécessitant une grande fiabilité, comme l'assemblage de petits appareils électroniques, la fixation de composants dans l'industrie de l'informatique, ou encore la menuiserie fine. Leur conception robuste assure une fixation solide et durable, ce qui les rend idéales pour des usages intérieurs et extérieurs. De plus, leur polyvalence permet une utilisation dans divers matériaux, allant du bois au métal, en passant par le plastique, offrant ainsi une large gamme d'applications pour les professionnels. Les vis 3x35 sont un choix privilégié pour garantir une fixation fiable et précise dans de nombreux projets de construction et de réparation.