FRAISE HSS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 Fraise HSS pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 67 mm, 45 mm, 50 mm,... et diamètres : 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Aluminium, Fonte,....
Filter
Les fraises HSS proposées par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour le perçage de différents matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le plastique. Elles sont fabriquées en acier rapide (hss), un alliage qui offre une grande résistance à l'usure et à la chaleur. Les fraises hss de Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et formes, selon les besoins de chaque application. Elles sont également dotées d'un revêtement spécial qui améliore leur performance et leur durée de vie. Que vous soyez un professionnel de la métallerie, de la maintenance ou encore de la construction mécanique, les fraises hss de Würth vous garantissent un travail précis et efficace.