VIS 4,5X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 60 vis 4,5x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête fraisée bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,....

Filter

Les vis 4,5x50 sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans divers matériaux. Leur longueur de 50 mm combinée à un diamètre de 4,5 mm assure une tenue robuste pour les assemblages lourds ou soumis à des contraintes importantes. Ces vis sont idéales pour des applications telles que la fixation de pièces de bois, l'assemblage de meubles ou encore la réalisation de projets de construction et de rénovation. Grâce à leur conception polyvalente, elles peuvent être utilisées dans une multitude d'environnements, offrant une résistance et une fiabilité à toute épreuve. Leur tête permet une insertion aisée et un maintien efficace, rendant leur utilisation pratique et sécurisée pour les professionnels.