VIS 5X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 272 vis 5x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 5x30 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour assembler efficacement une variété de matériaux dans de nombreux domaines d'application. Sa longueur de 30 mm et son diamètre de 5 mm en font une solution idéale pour les travaux nécessitant à la fois précision et solidité. Grâce à sa taille adaptée, elle assure une fixation fiable et durable dans le bois, le métal, le plastique et d'autres matériaux courants, rendant ces vis particulièrement utiles dans la menuiserie, la métallurgie, la construction.... Leur conception permet une installation facile et un maintien solide, offrant ainsi une grande versatilité pour les projets professionnels et les réparations domestiques. Concrètement, la vis 5x30 se distingue par son adaptabilité et sa fiabilité, répondant aux besoins des artisans et bricoleurs à la recherche d'une solution de fixation efficace et durable.