VIS 8X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 305 vis 8x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 8x30 est un élément de fixation polyvalent, conçu pour offrir une robustesse et une fiabilité inégalées dans diverses applications. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 30 mm, cette vis est idéale pour un assemblage précis et solide de composants dans les secteurs de la construction, de la menuiserie, et de la mécanique. Sa taille et sa conception lui permettent de s'adapter parfaitement à des matériaux variés, tels que le bois, le métal, et le plastique, offrant ainsi une solution fiable pour la fixation de pièces dans des projets de toutes envergures. Sa résistance à la corrosion et sa durabilité assurent une utilisation longue durée, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant efficacité et fiabilité dans leurs réalisations.