COLLE POUR PANNEAU POLYURÉTHANE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 colle pour panneau polyuréthane pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Polymère hybride MS, Polymère MS,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour panneau polyuréthane : assurez une adhésion durable et efficace pour vos projets d'isolation

Les colles pour panneau polyuréthane proposées par Würth sont des colles de fixation adaptées au collage des panneaux isolants en polyuréthane sur différents supports tels que le béton, le bois, le métal ou le plâtre. Les panneaux polyuréthanes sont des matériaux isolants très performants qui permettent de réduire les déperditions de chaleur et les besoins en énergie des bâtiments et habitations. Ils se composent d'une mousse rigide de polyuréthane, recouverte de deux parements qui assurent sa protection et sa stabilité. Les panneaux polyuréthanes peuvent être utilisés pour l'isolation des murs, des toitures, des sols ou des combles. Ils offrent une excellente résistance thermique, une bonne étanchéité à l'air et à l'eau, une faible épaisseur et un poids réduit. Würth vous propose différents types de colles adaptés au collage de ces panneaux isolants : mastic-colle à base de polyuréthane, de MS Polymer, d'acrylique mais également une colle-mousse polyuréthane qui offre un travail de collage grandement facilité.


Ces colles présentent plusieurs avantages :

  • elles offrent une adhérence rapide et élevée, ainsi qu'une résistance à l'humidité et aux intempéries.
  • elles sont faciles à appliquer grâce à son conditionnement en cartouche à appliquer au pistolet à mastic ou pistolet pour mousse polyuréthane (selon le type de colle utilisé).
  • elles permettent de réaliser des économies de temps et de matériel en évitant l'utilisation de vis ou de chevilles.


Caractéristiques courantes des colles pour panneaux en polyuréthane

  • Colles et mastics professionnels pour le collage, l’étanchéité et la fixation des panneaux polyuréthane isolants sur tous supports (béton, bois, métal, plâtre…).
  • Types courants : mastic-colle polyuréthane (PU), polymère hybride MS ou acrylique, mousse polyuréthane de fixation.
  • Conditionnements adaptés au chantier : cartouches 290–310 ml (application pistolet), mousse expansive (pistolet mousse PU).
  • Haute adhérence initiale : tenue parfaite sur panneaux de mousse rigide polyuréthane et sur supports courants du bâtiment.
  • Résistance accrue à l’humidité, à l’eau, au vieillissement, températures extrêmes, agents chimiques faibles (acides, bases, eaux salées… selon la formulation).
  • Souplesse et faible retrait après séchage (parfait pour liaison structurelle et étanchéité).
  • Technologies polymère hybride MS : polyvalence, élasticité, bonne tenue UV/intempéries, compatible supports variés (béton, bois, aggloméré, métal, pierre…).
  • Facilité d’application : pose rapide, pas besoin d’éléments mécaniques (vis, chevilles), gain de temps sur chantier, ajustement possible avant prise finale.
  • Applications : isolation des murs, toitures, combles, sols, montage de panneaux sur ossature bois/métal, collage d’isolants sur façades, doublages, aménagements thermiques.
  • Conseil : supports propres et secs, respecter consignes du fabricant pour temps de séchage et conditions de pose.


Tableau comparatif des colles pour panneau polyuréthane Würth

Produit Base chimique Format Dureté Shore A Applications types Avantages
PU 40 Plus Polyuréthane monocomposant 310 ml 40 Collage/étanchéité panneaux PU, façade, toit Résistance à l’eau/acides, prise rapide, souple
MS Polymer hybride Polymère hybride MS 310 ml 40 Collage polyuréthane sur supports mixtes Élastique, tous supports, UV/intempéries
MS High Tack Polymère MS 290 ml 55 Pose verticale, collage rapide Haute adhérence, usage vertical/difficile