VIS 8X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 200 vis 8x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

La vis 8x80 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une large gamme de besoins en matière de construction. Avec son diamètre de 8 mm et sa longueur de 80 mm, elle offre une excellente résistance et stabilité lors de l'assemblage de pièces de bois, de métal ou d'autres matériaux. Cette vis est idéale pour des applications telles que la fixation de structures lourdes, l'assemblage de meubles, ou encore la réalisation de projets extérieurs soumis aux intempéries, grâce à sa capacité à supporter de lourdes charges et sa résistance à la corrosion. Son utilisation est facilitée par divers types de têtes adaptées aux outils standards, permettant ainsi une installation rapide et sécurisée. La vis 8x80 se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité, faisant d'elle un choix privilégié pour les professionnels.