VIS À BOIS 5X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 84 vis à bois 5x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête fraisée bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,... /Filetage simple, Filetage à gros pas, Double filetage}.
Filter

Les vis à bois 5x50 sont reconnues pour leur robustesse et leur facilité d'utilisation dans divers domaines de construction et d'aménagement intérieur. Parfaitement adaptées pour des assemblages de pièces en bois, elles garantissent une fixation solide et durable. Leur dimension, 5 mm de diamètre pour 50 mm de longueur, les rend idéales pour de multiples applications, allant de la menuiserie à la construction de meubles. Les vis à bois 5x50 offrent une excellente prise dans le bois, évitant ainsi le fendillement du matériau. De plus, grâce à leur conception pensée pour une insertion facile, elles permettent une installation rapide et efficace, réduisant le temps de travail tout en assurant une finition propre et professionnelle. Les vis à bois 5x50 sont donc un choix privilégié pour des projets nécessitant fiabilité et précision.