Filter


Vis à bois laiton : vissez des assemblages soignés et résistants à la corrosion

Une vis à bois en laiton est un organe de fixation conçu pour l’assemblage de pièces en bois ou dérivés. Son filetage favorise une pénétration efficace et un maintien fiable, tandis que le laiton apporte une finition esthétique, une bonne résistance à la corrosion et une excellente compatibilité avec les ouvrages apparents. Elle est utilisée en menuiserie, agencement, ébénisterie et fabrication d’éléments décoratifs ou techniques.

Les points forts des vis à bois laiton

Les vis à bois laiton Würth sont appréciées pour leur finition soignée, leur bonne tenue à la corrosion en ambiance intérieure ou modérément humide, ainsi que pour leur aspect décoratif. Leur teinte dorée permet une intégration esthétique dans les assemblages visibles, les quincailleries apparentes ou les ouvrages bois de qualité. Ce type de vis offre également un vissage précis et propre, particulièrement recherché dans les applications où l’aspect final compte autant que la fixation.

Les caractéristiques importantes des vis à bois laiton

Selon les références, ces vis peuvent être proposées en laiton ou en acier avec finition laitonnée, avec des têtes fraisées pour un affleurement net dans le bois. Les dimensions courantes se situent souvent entre 2,5 et 6 mm de diamètre, pour des longueurs allant d’environ 12 à 80 mm. On retrouve fréquemment des empreintes fendues, Pozidriv ou cruciformes selon les usages. Le filetage est généralement conçu pour assurer une bonne accroche dans les bois tendres comme dans certains bois durs, avec ou sans préperçage selon le support. La couleur laiton poli ou jaune doré reste un critère important pour les applications visibles. Suivant les modèles, la conformité peut s’inscrire dans des standards dimensionnels de vis à bois largement utilisés sur le marché professionnel.

Les domaines d’applications courants des vis à bois laiton

Les vis à bois laiton sont couramment utilisées pour la pose de ferrures, charnières, plaques décoratives, poignées, éléments d’agencement, habillages bois et menuiseries intérieures. Elles conviennent aussi aux assemblages nécessitant une finition élégante, notamment sur meubles, coffrets, panneaux bois, moulures ou accessoires de quincaillerie apparents.

Les conseils d’utilisation des vis à bois laiton

Pour préserver la tête de vis et obtenir un serrage régulier, il est recommandé d’utiliser l’empreinte adaptée et de respecter un couple de vissage modéré. Un préperçage est conseillé dans les bois denses afin de limiter les risques de fente et de faciliter la pose. Pour les fixations visibles, un fraisage propre améliore encore le rendu final. En environnement plus exigeant, il est important de vérifier la compatibilité du matériau avec les conditions d’exposition.