VIS BHC M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis BHC (forme de tête bombée et type d'empreinte six pans) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde, Tête semi-circulaire aplatie et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis BHC M5 : fixez solidement vos structures métalliques et boisées

Une vis BHC M5 est une vis à tête cylindrique bombée avec une empreinte hexagonale creuse, couramment utilisée dans des applications industrielles et mécaniques. Le "BHC" signifie "Bolt Hexagon Socket Cap", indiquant que la vis nécessite une clé Allen pour le serrage. La désignation "M5" se réfère au diamètre nominal de 5 mm de la tige de la vis, suivant la norme métrique. Ce type de vis est prisé pour sa capacité à offrir une fixation solide et discrète, souvent fabriquée en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, ce qui la rend idéale pour des environnements exigeants.