VIS CHC M6X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 41 vis CHC M6x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis CHC M6x25 sont des éléments de fixation mécanique conçus pour offrir une grande robustesse et une résistance élevée dans diverses applications. Leur tête cylindrique hexagonale creuse permet un serrage et un desserrage aisés à l'aide d'une clé Allen, offrant ainsi une sécurité accrue et une finition épurée, notamment dans les espaces restreints où l'utilisation d'outils standards serait difficile. Ces vis sont idéales pour des usages dans la mécanique de précision, l'assemblage de mobiliers, l'électronique, et la construction métallique. La dimension M6x25 indique un diamètre de 6 mm et une longueur de 25 mm, une taille polyvalente pour des fixations solides dans de multiples matériaux comme le bois, le métal, ou le plastique. La composition en acier inoxydable ou en alliages spéciaux leur confère une résistance à la corrosion, garantissant ainsi une durabilité et une fiabilité dans des environnements exigeants.