VIS M10X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 231 vis M10x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M10x60 est un composant de fixation haute performance, conçu pour assurer une union solide et durable entre différentes pièces. D'un diamètre de 10 mm et d'une longueur de 60 mm, cette vis est idéale pour des applications nécessitant une robustesse et une résistance élevées. Grâce à sa taille et sa conception, elle est parfaitement adaptée pour des usages dans le secteur de la construction, l'assemblage de machines industrielles, ou encore dans le domaine de l'automobile. Sa polyvalence lui permet de s'intégrer dans divers matériaux, que ce soit le métal, le bois ou le plastique, offrant ainsi une large gamme d'applications. La vis M10x60 se distingue par sa facilité d'installation et sa capacité à résister aux charges lourdes, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs projets de fixation.