VIS M12 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 63 vis M12 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Sans tête, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 50 sont des fixations essentielles dans l'industrie, conçues pour assembler des structures avec précision et robustesse. Caractérisées par un diamètre de 12 mm et un pas de filetage de 50 mm, elles garantissent une connexion solide et durable. Utilisées principalement dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie mécanique et de la fabrication, ces vis offrent une résistance élevée aux contraintes mécaniques. Leur design standardisé permet une compatibilité avec une large gamme de matériaux et d'accessoires industriels. Les vis M12 pas 50 sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spéciaux pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. Elles sont essentielles pour les applications nécessitant une fixation fiable et précise, contribuant à la sécurité et à la longévité des installations industrielles.