VIS M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 159 vis M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M16 est un composant de fixation essentiel dans diverses applications industrielles et de construction. Avec son diamètre de 16 mm, elle offre une robustesse et une capacité de support significatives, adaptées aux assemblages requérant une grande résistance mécanique. Sa conception permet une application universelle, allant de la construction métallique, où elle assure la stabilité des structures, à la mécanique lourde, en garantissant la sécurité des assemblages sous contrainte. La vis M16 est également prisée dans le secteur de l'énergie pour l'installation d'équipements nécessitant une fixation durable et fiable. Fabriquée en matériaux résistants à la corrosion, elle convient aux environnements difficiles, offrant une longévité et une fiabilité exceptionnelles. Son utilisation est facilitée par des normes de conception qui garantissent sa compatibilité avec une large gamme d'accessoires et de composants, ce qui en fait une solution de choix pour de nombreux projets industriels et de construction.