VIS M5X8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 206 vis M5x8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x8 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines, allant de la construction mécanique à l'assemblage de produits électroniques. Avec son diamètre de 5 mm et une longueur de 8 mm, elle offre une solution robuste et fiable pour un assemblage précis et durable. Sa taille compacte la rend idéale pour les applications nécessitant des fixations discrètes mais solides. La vis M5x8 est également appréciée pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec les outils standards, ce qui simplifie les procédures de montage dans divers environnements industriels. Que ce soit pour fixer des composants électroniques, assembler des meubles ou construire des machines, la vis M5x8 apporte une contribution inestimable à la réalisation de projets fiables et de qualité.