VIS M6 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 157 vis M6 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 pas 50 sont des fixations mécaniques essentielles pour les professionnels cherchant précision et fiabilité. Ces vis, avec un diamètre nominal de 6 mm et un pas de filetage de 0,5 mm, sont idéales pour des assemblages nécessitant un ajustement fin et une résistance accrue. Utilisées principalement dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication, elles garantissent une tenue optimale dans des environnements exigeants. Les caractéristiques attendues incluent une grande résistance à la traction et à la corrosion, souvent obtenue grâce à des matériaux de haute qualité comme l'acier inoxydable. Leur conception permet une installation rapide et sécurisée, assurant une connexion robuste et durable dans des applications critiques où la précision est primordiale.