VIS M8 PAS 35

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 vis M8 pas 35 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 35 sont des fixations essentielles dans l'industrie, conçues pour des applications nécessitant une haute résistance et une précision accrue. Avec un diamètre de 8 mm et un pas de filetage de 3,5 mm, elles garantissent une tenue solide et stable. Ces vis sont idéales pour les structures métalliques, les machines industrielles et les équipements lourds, où la durabilité et la fiabilité sont cruciales. Fabriquées en acier inoxydable ou en alliages robustes, elles résistent à la corrosion et aux environnements exigeants. Leur conception permet un assemblage efficace et sécurisé, réduisant les risques de défaillance mécanique. Utilisées dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et la construction, elles répondent aux normes industrielles strictes pour assurer une performance optimale.