VIS M8X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 258 vis M8x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x50 est un composant de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une multitude d'exigences dans le domaine de l'assemblage et de la construction. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 50 mm, cette vis est idéale pour des applications nécessitant une résistance et une durabilité élevées. Elle est couramment utilisée dans la mécanique, la construction métallique, l'ameublement. Sa conception précise assure une intégration facile et sécurisée dans différents matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique, offrant ainsi une solution fiable pour les assemblages nécessitant une forte tenue. La vis M8x50 se distingue par sa capacité à supporter de lourdes charges, ce qui en fait un choix privilégié pour les structures nécessitant une fixation solide et durable.