VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 4762

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 vis tête cylindrique ISO 4762 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis tête cylindrique ISO 4762 sont reconnues pour leur robustesse et leur capacité à fournir un serrage puissant, ce qui les rend idéales pour des applications dans divers secteurs industriels, notamment la mécanique de précision, l'assemblage de machines et l'électronique. Leur conception conforme à la norme ISO 4762 assure une uniformité et une fiabilité élevées, facilitant ainsi leur intégration dans des projets internationaux. Les vis tête cylindrique ISO 4762 offrent une solution de fixation sécurisée grâce à leur tête qui permet un couple de serrage élevé sans endommager la pièce. Elles sont donc un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels à la recherche de composants de qualité supérieure pour des assemblages durables et résistants.

Questions fréquentes

Normes et design

Quelle est la différence entre DIN 912 et ISO 4762 pour les vis à tête cylindrique à six pans creux ?

Le standard ISO 4762 a remplacé la norme DIN 912, tout en gardant la même géométrie pour les vis — tête cylindrique, empreinte six pans creux, dimensions de tête et hauteur quasiment identiques. Les modifications concernent la plage nominale des diamètres, l’inclusion des pas métriques et une uniformisation des tolérances entre fabricants.

Quelle est l’importance de la classe de résistance comme 8.8 ou 10.9 pour les vis ISO 4762 ?

La classe de résistance indique la limite d’élasticité et la résistance à la traction de la vis. Une vis en acier zingué de classe 8.8 supporte des efforts modérés, adaptée à des assemblages mécaniques standards. Pour des chargements élevés ou des vibrations fortes, une classe 10.9 offre une marge de sécurité supérieure avant déformation permanente. Ces classes doivent être choisies selon les efforts de cisaillement, de traction et les contraintes thermiques envisagés.

Matériau et protection anticorrosion

Quels types de finitions anticorrosion sont disponibles pour les vis ISO 4762 chez Würth France ?

Würth propose des vis en acier zingué avec diverses finitions : zinc électrolytique avec passivation épaisse (film épais, VZD), zinc-nickel noir, zinc lamellaire ou revêtement A2K bleuté. Ces revêtements sont conformes à la directive RoHS et offrent une protection contre la corrosion dans des environnements secs à modérément humides.

À quelles températures les revêtements zingués des vis ISO 4762 restent-ils efficaces ?

Les revêtements électrolytiques zingués avec passivation film épais (par exemple VZD) demeurent efficaces jusqu’à environ 120 °C. Au-delà, leur efficacité anti-corrosion peut diminuer, et il pourrait être nécessaire d’utiliser des revêtements spécialisés ou matériaux alternatifs.

Dimensions et tolérances

Quels diamètres et longueurs sont proposés pour les vis ISO 4762 chez Würth ?

Les vis ISO 4762 sont disponibles pour des diamètres métriques généralement compris entre M3 et M16, avec des longueurs variant selon le diamètre — typiquement de 10 mm jusqu’à 100 mm voire plus selon la classe. La norme fournit des valeurs standard pour le diamètre de tête, la hauteur de tête, et le diamètre de l’empreinte pour chaque diamètre de vis.

Qu’est-ce que le filetage partiel comparé au filetage total?

Le filetage total signifie que toute la partie filetée s’étend jusqu’à sous la tête, ce qui favorise la liaison pleine longueur dans des pièces taraudées profondes. Le filetage partiel laisse une zone lisse sous la tête, utile si la lame non filetée doit passer sans friction dans un trou lisse. Le choix dépend de l’application et du type de montage.

Serrage et performance mécanique

Comment déterminer le couple de serrage approprié pour une vis ISO 4762 classe 10.9 ?

Le couple de serrage dépend du diamètre, de la classe de résistance, de la surface de contact, et du coefficient de frottement. Pour une M10 classe 10.9 zinguée avec coefficient de frottement autour de 0,14, le couple de serrage recommandé se situe typiquement autour de 80 N·m. Pour une classe 8.8, ce couple sera inférieur. Il est essentiel d’appliquer des valeurs issues de données techniques normalisées ou des fiches produit Würth.

Quelle force de précontrainte peut-on atteindre avec une vis ISO 4762 classe 10.9 ?

La force de précontrainte dépend du diamètre, de la longueur filetée, du matériau en opposition, et des coefficients de frottement. Par exemple, pour une M10x120 classe 10.9 métal/zingué, on obtient une précontrainte de l’ordre de 40–45 kN avec coefficient de frottement normal (~0,14). Il est recommandé d’utiliser des tables techniques pour le dimensionnement exact selon votre configuration.

Applications techniques

Dans quels secteurs les vis ISO 4762 sont-elles les plus utilisées ?

Ces vis sont plébiscitées en mécanique, construction métallique, chaudronnerie, maintenance industrielle, fabrication de machines, serrureries et assemblages exigeants. Leur forme tête cylindrique avec empreinte interne permet un accès restreint, ce qui les rend utiles dans les structures confinées ou les montages embarqués.

Est-il possible d’utiliser les vis ISO 4762 en environnement extérieur ou marin ?

En environnement extérieur non marin, les finitions zinguées ou zinc-nickel peuvent suffire. En milieu marin ou fortement exposé aux intempéries ou aux sels, il est préférable d’opter pour des matériaux inox (par exemple inox A2 ou A4) ou des revêtements plus résistants à la corrosion spécifique saline. Würth propose des alternatives inox dans sa gamme de vis à tête cylindrique.

Compatibilité et assemblage

Quels outils sont nécessaires pour serrage des vis ISO 4762 ?

L’empreinte six pans creux nécessite une clé Allen (BTR) ou une clé hexagonale intérieure adaptée. Il est crucial que l’outil soit bien dimensionné afin d’éviter l’usure de l’empreinte et garantir la transmission correcte du couple. L’accès à la tête doit être dégagé pour un serrage complet.

Est-il possible d’utiliser des rondelles avec ces vis ?

Oui, l’emploi de rondelles planes ou surfaces de contact compatibles est recommandé surtout pour diamètre ≥ M8 ou applications structurelles. Les rondelles répartissent la charge, évitent d’endommager la tête, améliorent la rigidité de l’assemblage et réduisent le risque de grippage.

Sécurité

Que se passe-t-il en cas de surcharge ou de couple excessif sur une vis ISO 4762 ?

En cas de surcharge, la vis risque de fléchir, d’ouvrir le filetage ou de rompre à la rupture fragile. Une déformation plastique permanente peut apparaître avant rupture. Il est essentiel de respecter les classes de résistance et couples de serrage recommandés.

Comment contrôler le serrage après installation pour maintenir la sécurité de l’assemblage ?

Après serrage, un contrôle visuel ou avec clé dynamométrique est conseillé. Utiliser des outils de mesure de couple pour vérifier qu’aucune vis n’est sous-serrée ou sur-serrée. En cas de vibrations ou sollicitations cycliques, effectuer des retours périodiques et éventuellement appliquer de la peinture de blocage ou du marquage au pointeau.

Entretien

Comment entretenir des vis ISO 4762 zinguées dans un environnement poussiéreux ou humide ?

Nettoyer régulièrement à l’aide d’un chiffon propre, éviter le contact prolongé avec les agents chimiques agressifs. Lubrifier légèrement les filetages en cas de remontage ou démontage fréquent. Sur les têtes, vérifier l’absence de corrosion visible et intervenir dès qu’apparaît une oxydation superficielle afin de préserver la protection du revêtement.