VIS TÊTE FRAISÉE M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 61 vis tête fraisée M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, Fente, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis tête fraisée M4 sont conçues pour offrir une finition lisse et affleurante, ce qui les rend idéales pour des applications où une surface plane est nécessaire. Ces vis sont particulièrement appréciées dans les secteurs de la construction de meubles, de l'électronique et de la métallurgie pour leur capacité à s'insérer proprement dans le matériau. La tête fraisée des vis tête fraisée M4 permet aux vis de se noyer complètement dans le matériau, évitant ainsi toute protrusion qui pourrait gêner d'autres composants ou endommager des éléments adjacents lors de l'assemblage. Fabriquées généralement en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, elles assurent une durabilité et une résistance accrues contre les intempéries ou les environnements corrosifs. Leur utilisation est cruciale dans des projets nécessitant une finition esthétique soignée et une fixation solide. Les vis tête fraisée M4 sont donc un choix privilégié pour garantir efficacité et esthétique dans divers domaines d'application.