Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Forets

Forets pour métal, béton, bois, carrelage ou verre...
Würth vous propose une large gamme d'outils de perçage professionnels.

Forets à métaux

Notre gamme de forets à métaux est très complète : matières de coupe HSS ou HSCO, revêtements TiN ou Magma...etc Avec la marque ZEBRA par Würth, vous bénéficierez également de solutions novatrices constamment optimisées et d'une efficacité maximale dans l'utilisation. Ces forets permettent le perçage de matériaux très variés du plus tendre à l'extrêmement durs : aciers alliés, inox, fonte, alu, aciers durs...
Conception de pointe fractionnée optimisée
  • Idéal pour effectuer des trous de carottage
  • Pointe fractionnée optimisée
Perçage extrêmement pratique
  • Perçage incliné possible
  • Trous circulaires précis
Revêtement Magma multicouche spécial
  • Perçage très précis sans centrage
  • Pointe fractionnée optimisée
Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C
  • Elimine le besoin d'utiliser un guide de centrage
  • Géométrie de coupe pour un perçage précis
Transmission de puissance optimale
  • Hélice exclusive Vario
  • Géométrie Speed
Faible friction et évacuation rapide des copeaux
  • Revêtement Magma multicouche spécial
  • Hélice exclusive Vario
Prolonge la durée de vie des outils de coupe
  • Utilisation efficace et en totale sécurité
  • Protection anticorrosion élevée
Mousse d'huile de coupe bien adhérente
  • Ne goutte pas de la zone à lubrifier
  • Hautes performances

Forets à béton

Une large gamme de forets à béton diversifiée pour des petits et grands travaux de perçage, avec la qualité de la marque ZEBRA, et adaptée pour tous types de béton. Les performances de nos forets allient précision, qualité de perçage et une grande durée de vie. Vous retrouverez les emmanchements les plus demandés du marché comme le SDS Plus et SDS Max.

Foret béton Plus Quadro-L Vario

Art. N° 064805....
Guidage optimal dans le trou percé
  • Perçage nettement plus rapide
  • Centrage précis

Foret béton Plus Duo-S Vario

Art. N° 064855....
Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées
  • Perçage nettement plus rapide
  • Perçage précis

Foret béton Trio-Drill

Art. N° 06486....0
Evacuation rapide des poussières
  • Aucun risque de bouchage
  • Usure limitée

Foret béton Max Quadro-L Vario

Art. N° 064705....
Guidage optimal dans le perçage
  • Perçage nettement plus rapide
  • Centrage précis
Foret pour perforateur très rapide
  • Nombre d'arêtes de coupe: 4 PCS
  • Perçage sans poussière
Fourni avec adaptateur d'aspiration
  • Longueur: 650 mm
  • Longueur utile: 400 mm
Adaptateur d'aspiration
  • Avec fermeture rapide par clic
  • Pour forets aspirant seul Quadro-L
Manchon d'outillage électriquement
  • Conducteur avec vanne à air parasite
  • Largeur nominale DN: DN 35
Foret pour perforateur très rapide
  • Évacuation très rapide de la poussière
Version sans adaptateur d'aspiration
  • Longueur: 650 mm
  • Longueur utile: 400 mm
Surveillance continue du moteur
  • Longévité élevée du moteur
  • Travaux moins poussiéreux

Forets à bois

Percez tous types de bois, du plus tendre au plus dur, de la charpente au parquet, avec différentes perceuses, à l'aide de notre gamme complète de forets à bois. Profitez également d'une grande polyvalence et de performances constamment optimisées avec notre marque ZEBRA.

Tarière Longlife & Speed

Art. N° 065077....
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
  • Transmission des forces optimale
  • Nouvelle géométrie d'arête
Coupe nette et propre
  • Affûtage de précision
  • Perçage sans effort
Perçage rapide et propre
  • Perçage plus précis
  • Longévité considérablement accrue

Mèche à bois HSS

Art. N° 06500.0.00
Arêtes de coupe extrêmement affûtées
  • Perçage rapide et net
  • Facette arrière

Forets pour carrelage et verre

Différentes formes avec une tête en pointe ou en couronne, différents matériaux très résistants et polyvalents pour percer le carrelage, le marbre, la faïence, la pierre naturelle…..Ces forets associent précision, vitesse de perçage élevée et un gain de temps.
Aucun patinage dans le mandrin
  • Perçage précis sans copeaux
  • Nouvelle tige polygonale
Pour une utilisation sur les meuleuse
  • Perçage extrêmement rapide
  • Retrait facile du carottier

Foret carrelage diamant's drill

Art. N° 06519560..
Trous précis
  • Aucun éclat
  • Trous nets

Forets multi-matériaux

Des forets multi-matériaux universels qui s’adaptant sur des visseuses et marteaux-perforateurs pour le perçage d'une grandes variétés de matériaux : béton, brique, bois, plastique, métal…Leur polyvalence permet de réaliser des économies de temps et d'effort.
Centrage extrêmement précis
  • Trous propres et précis
  • Usage universel

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 064123....
Ne casse pas les briques creuses
  • Traitement de surface spécial
  • Profil à quatre étages breveté
Surveillance continue du moteur
  • Mandrin à serrage rapide inclus
  • Longévité élevée du moteur
Conception extrêmement compacte
  • Surveillance continue du moteur
  • Ergonomique et légère

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog