ASPIRATEUR DE CHANTIER ET TRAVAUX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Aspirateur de chantier et travaux pour professionnels.
Filter



Des aspirateurs spécialement conçus pour répondre aux exigences des chantiers


Un aspirateur de chantier est un aspirateur professionnel utilisé pour nettoyer tous les résidus que l’on peut trouver sur les chantiers ou au sein des ateliers comme la poussière, les gravats ou encore, l’eau. L’aspirateur de chantier, également connu sous le nom d'aspirateur industriel, est un outil essentiel pour maintenir la propreté et la sécurité sur les sites de construction. Contrairement aux aspirateurs ménagers, ces appareils sont conçus pour gérer des débris plus lourds et plus gros, typiques des environnements de construction.


À sélectionner en fonction de leurs performances et notamment, de leur puissance d’entrée, les aspirateurs de chantier Würth sont à découvrir au sein d’une gamme des plus complètes

Würth propose une gamme d'aspirateurs de chantier professionnels puissants, polyvalents et pratiques pour un usage professionnel. Les aspirateurs sont capables d’aspirer différents types de résidus : eau, poussières d’origines diverses, huile, lubrifiants, copeaux.... Vous pouvez trouver des aspirateurs de chantier et travaux pour professionnels sur le site de Würth de différents types : à batterie, type shampouineuse, à eau et poussière électrique ou encore standards.


Chaque modèle de la gamme Würth est pourvu d’une puissance d’aspiration efficace pour un usage professionnel. Vous pouvez trouver des aspirateurs électriques pour professionnels comme l’aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTO WÜRTH, qui est parfait pour l’aspiration des poussières nocives sèches, fines et lourdes non inflammables de catégorie M, les copeaux et sciures de bois, les limailles de fer et les liquides ou encore le WH 2400.60 a qui a un poids de 17.5 kg et une puissance d’entrée de 2400 W, un aspirateur puissant conçu pour le nettoyage des véhicules.


Pourquoi l’adopter ?

Les aspirateurs de chantier de Würth sont spécialement conçus pour offrir une performance et une durabilité maximales. Ils peuvent facilement aspirer des matériaux tels que la poussière de bois, les copeaux de métal, et même des liquides, rendant ainsi le nettoyage après la construction rapide et efficace. Grâce à leur conception robuste, ils résistent aux conditions difficiles souvent rencontrées sur les chantiers.


Pour garantir un nettoyage efficace sur votre chantier ou au sein de votre atelier, bien évidemment !

Tout comme un aspirateur domestique, un aspirateur de chantier est composé d’un moteur, d’un flexible, de différentes brosses et de roulettes pour faciliter son déplacement. Les saletés ainsi aspirées sont stockées dans la cuve, dotée ou non d’un sac adapté.

Ce qui distingue l’aspirateur de chantier, c’est évidemment :

  • sa capacité à aspirer des matériaux de tailles et de types divers (eau, cendres, poussières, plâtre….),
  • la présence d’une grande cuve,
  • un moteur plus puissant, plus résistant pour résister à un usage plus intensif,
  • mais également la possibilité de le raccorder à une machine (ponceuse, scie ou autre) pour travailler et aspirer directement les résidus et poussières produits lors des différentes opérations.


L’indispensable pour tous les professionnels du BTP !

Choisir un bon aspirateur, c’est choisir un modèle adapté à ses besoins. Würth vous propose de le sélectionner en fonction de critères très précis.

Ces aspirateurs sont également équipés de filtres de haute qualité pour capturer les particules fines et préserver la qualité de l'air, ce qui est crucial pour la santé et la sécurité des travailleurs. Avec une variété de modèles disponibles, Würth propose des aspirateurs de chantier adaptés à toutes les tailles de projets et à tous les besoins spécifiques.


La norme de filtration

Les aspirateurs de chantier Würth appartiennent à la classe d’aspiration L. Ils ne peuvent se charger des poussières dangereuses ou des poussières de bois et de métal mais peuvent aspirer toutes les poussières standards.


Les capacités

Par capacités, on entend aussi bien la puissance d’entrée que la capacité de la cuve ou encore le débit d’aspiration des différents modèles. Elles doivent être adaptées aux chantiers sur lesquels vous avez l’habitude d’intervenir. Certains modèles Würth permettent de passer d’une puissance MAX à une puissance ECO pour gagner ou non en efficacité d’absorption.


Côté confort

Un aspirateur doit être facile à manier sur un chantier ou dans un atelier. En conséquence, il doit être équipé de roulettes de bonne taille, être pourvu de poignées ou de bandoulières mais être également léger. Les références Würth peuvent peser entre 3,5 et 28 kilos, preuve s’il en fallait qu’elles ne conviendront pas aux mêmes usages.