BOULON CLASSE DE RÉSISTANCE 8.8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 boulon 8.8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud, Brut,..., formes, types : Vis et boulon à tête hexagonale (TH), Vis et boulon à tête fraisée (TF), Boulons à œil,..., types d'empreintes : Six pans extérieurs, Sans entraînement, Carré et diamètres : M12, M16, M10,....
Filter


Les boulons de classe de résistance 8.8 proposés par Würth sont des éléments de fixation métalliques qui offrent une haute performance et une grande fiabilité. Ils sont conçus pour résister à des charges élevées et à des conditions difficiles, comme les vibrations, les chocs ou les variations de température. Les boulons de classe de résistance 8.8 sont fabriqués selon la norme ISO 898-1, qui définit les caractéristiques mécaniques et chimiques des boulons, écrous et vis en acier au carbone et en acier allié. Les boulons de classe de résistance 8.8 ont une limite d'élasticité minimale de 640 MPa, une résistance à la traction minimale de 800 MPa et une dureté comprise entre 22 et 32 HRC. Ils sont adaptés pour des applications dans les domaines de la construction, de la mécanique, de l'automobile ou de l'industrie.

Questions fréquentes

Caractéristiques mécaniques

Qu’est-ce que signifie la classe de résistance 8.8 pour les boulons ?

La classe 8.8 se réfère à la norme ISO 898-1. Le premier « 8 » indique une résistance à la rupture nominale minimale de 800 N/mm², le second « .8 » signifie que la limite d’élasticité est à 80 % de cette valeur, soit environ 640 N/mm². Cela permet d’anticiper comportement sous charge élevée et tenue élastique.

Quelle différence entre un boulon 8.8 et d’autres classes comme 10.9 ou 5.6 ?

Un boulon classe 8.8 offre un bon compromis résistance/ductilité pour la plupart des assemblages. Les classes 10.9 ou 12.9 ont une résistance à la rupture plus élevée mais demandent un serrage précis, et sont plus sensibles à la fragilité sous contraintes excessives. Les classes 4.6 ou 5.6 conviennent à des usages légers ou non structuraux.

Normes et conformité

À quelles normes les boulons 8.8 Würth se conforment-ils ?

Les boulons 8.8 chez Würth répondent aux normes ISO 4014 / ISO 4017 / ISO 4032 selon le type, ainsi qu’à la norme NF EN 15048-1 pour les boulons SB non précontraints de construction métallique. Ces normes définissent dimensions, géométrie de la tête, filetage, résistance mécanique.

Qu’est‐ce qu’un boulon SB selon la norme NF EN 15048 ?

Un boulon de type SB est un boulon non précontraint. Il est utilisé pour la construction métallique, assorti d’un écrou, conformément à la norme NF EN 15048. Il ne nécessite pas de tension de précontrainte, le serrage doit simplement être suffisant pour éviter desserrage ou jeu.

Matières et finitions

Quel acier est utilisé pour les boulons classe 8.8 proposés par Würth ?

Würth propose des boulons classe 8.8 principalement en acier zingué, galvanisé à chaud, ou acier brut selon l’usage. Le choix du traitement de surface dépend des conditions environnementales (humidité, extérieur) pour assurer résistance à la corrosion.

Comment choisir la finition adaptée pour un boulon 8.8 ?

Si l’environnement est exposé aux intempéries ou à l’humidité, un traitement galvanisé à chaud ou un zinguage épais est recommandé. Pour des usages en intérieur ou non soumis à corrosion sévère, acier brut ou zinguage standard de 5 µm peut suffire. L’épaisseur du revêtement inox ou zinc doit répondre aux prescriptions de norme ou cahier des charges.

Dimensions & filetage

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les boulons 8.8 Würth ?

La gamme couvre des diamètres métriques usuels de M6 jusqu’à M36, avec pas standardisé (ex : M8×1,25, M10×1,5, M12×1,75, etc.). Les longueurs varient selon le diamètre, filetage partiel ou total, et type de tête. Würth propose également des boulons pour tête hexagonale, fraisée, bombée et d'autres types selon l’application.

Filetage partiel ou filetage total : quel choix pour vos assemblages ?

Filetage total utile si toute la tige doit s’engager dans l’écrou ou le trou débouchant. Filetage partiel (fileté sous tête) préférable si la partie non fileté doit résister en cisaillement ou dans des assemblages structurels où la tige nue porte les charges mécaniques. Normes ISO définissent les proportions filetage/non filetage.

Serrage & pose

Quel couple de serrage appliquer pour un boulon 8.8 ?

Le couple dépend du diamètre nominal, du pas, de la qualité de la surface du filetage, du lubrifiant, et de la surface d’appui. En règle générale, les tables normalisées donnent une valeur de couple pour atteindre environ 70-80 % de la résistance à la rupture, sous forme de couples de serrage recommandés selon classe 8.8. Il est crucial de vérifier les spécifications du projet ou de la norme applicable.

Quels contrôles avant serrage des boulons SB classe 8.8 ?

Avant serrage, vérifier le marquage CE, le marquage SB sur vis et écrou, le diamètre, la longueur, la classe 8.8, la norme correspondante. S’assurer que le serrage est fait au refus, selon ordre prescrit, afin d’éviter desserrage dû aux vibrations ou aux sollicitations dynamiques.

Applications professionnelles

Dans quels types de structures ou secteurs utilise-t-on le boulon 8.8 chez Würth ?

Utilisé dans la construction métallique, ossatures, charpentes, machines, structures industrielles ou mécaniques où les efforts statiques ou légèrement dynamiques sont modérés mais exigent une bonne résistance mécanique. Convient également pour assemblages non précontraints selon norme NF EN 15048.

Peut-on utiliser un boulon 8.8 pour des assemblages soumis à forte précontrainte ?

Non recommandé. Pour les assemblages soumis à forte précontrainte, vibratoires ou à charge cyclique, les classes 10.9 ou 12.9 offrent une résistance accrue. Les boulons 8.8 n’ont pas la même capacité à encaisser les contraintes élevées sans risque de fluage ou rupture.