CHEVILLE À FRAPPER 10X80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 cheville à frapper 10x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 115 mm,....
La cheville à frapper 10x80 est un élément de fixation robuste, idéal pour des applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Grâce à sa conception, la cheville à frapper 10x80 assure une installation rapide et efficace, garantissant une tenue solide dans différents matériaux comme le béton, la brique ou la pierre. Son utilisation est privilégiée pour la fixation de cadres, de supports et d'éléments structuraux dans des projets exigeant une grande fiabilité. La simplicité de mise en œuvre de la cheville à frapper 10x80, associée à sa résistance élevée aux charges, en fait une solution de choix pour les professionnels souhaitant optimiser la sécurité et la durabilité de leurs installations.
