Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Produits
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Émissions
Blog
Carrière
Contact
Langue: Français
Devenir client
CHEVILLE PLACO M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de
23 cheville placo M12
pour professionnels.
Produits
23
Filtre
Filter
Design
Avec rondelle, écrou et crochet
Avec vis à tête ovale
Entretoise en caoutchouc, douille-raccord et écrou hexagonal
Avec court crochet à visser
Avec crochet à visser
Avec patte à vis
Avec piton
Avec rondelle et écrou
Avec rondelle et écrou moleté MS
Avec rondelle, rondelle d'étanchéité et écrou hexagonal
Avec tige filetée, rondelle et écrou hexagonal
Avec vis à tête cylindrique bombée
Avec vis à tête hexagonale
Sans vis
Diamètre
6 mm
5 mm
8 mm
4 mm
10 mm
3 mm
Diamètre nominal
5 mm
6 mm
8 mm
Diamètre x longueur de la cheville (l)
10 x 180 mm
5 x 100 mm
6 x 50 mm
10 x 100 mm
3 x 85 mm
4 x 21 mm
4 x 33 mm
4 x 46 mm
4 x 59 mm
4 x 90 mm
4 x 95 mm
5 x 36 mm
5 x 50 mm
5 x 75 mm
6 x 100 mm
6 x 130 mm
6 x 34 mm
6 x 75 mm
6 x 80 mm
8 x 100 mm
8 x 130 mm
Finition
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de tête
Tête cylindrique bombée
Avec œillet
Tête filetée
Tête hexagonale
Longueur (l)
100 mm
180 mm
50 mm
130 mm
21 mm
33 mm
34 mm
36 mm
46 mm
59 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
Matière
Acier
Acier / plastique
Nombre de pièces de l'assortiment
151 PCS
191 PCS
201 PCS
Surplat
4mm
5mm
6mm
Type de filetage x diamètre de cheville
M6
M5
M8
M4
M10
M3
Type de filetage x diamètre nominal
M5
M6
M8
Voir tous les filtres
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de tête:
Tête cylindrique bombée
Matière:
Acier
Voir la gamme
Cheville à bascule W-KD
Design:
Avec rondelle et écrou
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Cheville métallique pour paroi creuse sans vis
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Cheville paroi creuse W-MH/S à tête hexagonale
Design:
Avec vis à tête hexagonale
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Voir la gamme
Cheville à ressort W-KD-TB
Design:
Avec rondelle, rondelle d'étanchéité et écrou hexagonal
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Voir la gamme
Cheville à bascule W-KD sans vis
Design:
Sans vis
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Pince expansion, cheville parois creuses
Matière:
Acier
Matière de la poignée:
Polyamide
Voir la gamme
Cheville paroi creuse W-HR
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier / plastique
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Pince expansion, cheville paroi creuse mét. W-MH
Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
Voir la gamme
Cheville à bascule W-KDH
Design:
Avec rondelle, écrou et crochet
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Voir la gamme
Cheville à ressort W-FK sans vis
Utilisable avec un élément fileté.
Voir la gamme
Cheville pour paroi creuse W-MH/B à tige filetée/écrou
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Cheville à bascule W-KDW
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Coffret chevilles paroi creuse mét élec 191p
Matière:
Acier
Nombre de pièces de l'assortiment:
191 PCS
Voir la gamme
Cheville à ressort W-FK
Design:
Avec rondelle et écrou moleté MS
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Pince expansion, cheville parois creuses
Matière:
Acier
Matière de la poignée:
Polyamide
Voir la gamme
Coffret chevilles paroi creuse métal sanit. 151p
Matière:
Acier
Nombre de pièces de l'assortiment:
151 PCS
Voir la gamme
Coffret de chevilles plaque de plâtre W-MH Sysko
201 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.Gamme de chevilles pour paroi creuse en métal avec pinces de montage manuelles
Voir la gamme
Cheville à ressort W-FKH
Design:
Avec rondelle, écrou et crochet
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Cheville à ressort W-FKW
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Matière du manchon:
PA || PA || Polyamide
Voir la gamme
Cheville pour paroi creuse W-MH/O à piton
Forme de tête:
Avec œillet
Matière:
Acier
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Cheville paroi creuse W-MH/SH avec crochet
Design:
Avec crochet à visser
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Matière:
Acier
Voir la gamme
Cheville paroi creuse W-HR vis à tête cyl. bombée
Design:
Avec vis à tête ovale
Finition:
Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Type de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme
Recommandations
Suspente placo
Lève plaque placo
Cheville pour placo
Cheville placo charge lourde
Cheville crampon
Écrou inox M6
Couteau électricien
Pistolet à cartouche à batterie
Aménagement utilitaire Montpellier
Enrouleur sangle camion