CHEVILLE POUR BA13

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 60 cheville pour BA13 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 28 mm, 30 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD

Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD


Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire Zamak haute qualité Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement) S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Voir la gamme


Fixation parfaite dans le BA13 : découvrez les chevilles Würth pour professionnels

Les chevilles pour BA13 sont des dispositifs de fixation spécialement conçus pour les plaques de plâtre, couramment appelées BA13. Elles permettent de fixer solidement des objets aux murs en plaques de plâtre sans endommager le matériau. Disponibles en différentes formes et matériaux, telles que métalliques ou en plastique, ces chevilles assurent une répartition optimale de la charge, garantissant ainsi une fixation stable et durable. Elles sont essentielles pour les professionnels travaillant dans l'aménagement intérieur et la construction légère, offrant une solution fiable pour des installations variées.


Les points forts des chevilles pour BA13

Les chevilles Würth pour BA13 se distinguent par leur grande résistance et leur adaptabilité. Elles sont conçues pour s'insérer facilement dans les plaques de plâtre, assurant une fixation solide sans endommager le matériau. Leur conception innovante permet une répartition homogène de la charge, évitant ainsi les risques de déformation ou de détachement. De plus, leur installation ne nécessite que peu d'outils, ce qui facilite le travail des professionnels sur le terrain.


Caractéristiques importantes des chevilles pour BA13

Les chevilles pour BA13 de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différentes épaisseurs de plaques de plâtre, généralement entre 9,5 mm et 15 mm. Fabriquées en matériaux robustes tels que le nylon renforcé, elles offrent une résistance accrue à la traction et au cisaillement. 


  • Types variés : Chevilles métalliques, plastiques et multimatériaux, pour application dans le placo, le béton cellulaire, la brique et autres supports légers ou creux.
  • Diamètres et longueurs : Disponibles en plusieurs diamètres : 6 mm, 8 mm, 10 mm, etc., et longueurs adaptées à toutes les épaisseurs courantes de plaques et profondeurs de support (ex. 28 mm, 30 mm, 46 mm...).
  • Matières de qualité : Acier zingué, polyamide (PA), polypropylène (PP), ABS, plastique renforcé selon le modèle, assurant résistance à la corrosion, aux moisissures et au vieillissement. Résistance thermique large.
  • Fonctions spécifiques : Possibilité de montage affleurant, installation rapide (certains modèles sans pré-perçage ou outil de pose), optimisation du couple de serrage et ancrage sécurisé (excroissances ou ailettes anti-rotation).
  • Compatibilité visserie : Adaptées aux vis à bois/panneau, à tôle, à filetage métrique, parfois fournies avec vis ; certains modèles acceptent plusieurs diamètres et types de filetages.
  • Fixations polyvalentes : Pour fixations légères et moyennes : étagères, suspensions, tringles à rideaux, équipements électriques, sanitaires, cadres, plinthes, goulottes.
  • Normes et sécurité : De nombreux modèles certifiés ATE/ETA, résistent aux UV, sans halogène, utilisables en extérieur ou atmosphère humide avec vis inox.


Tableau comparatif des principales chevilles pour BA13 Würth

Produit / Désignation Matière Type de vis compatible Montage Caractéristiques clés Domaines d'application
Cheville métal paroi creuse W-MH Acier zingué Bois, métrique, aggloméré Affleurant, pression doigt Installation rapide, polyvalente, résistance élevée Fixation meuble, sanitaire, lampes
Cheville multimatériau Shark Pro Polyamide (PA) Vis électrique, métrique Traversant Verrouillage anti-rotation, large compatibilité Fixation électricité, polyvalente
Cheville à bascule W-KD Acier, zinc Vis métrique Bascule Pour plafonds et panneaux sandwich Suspension, charges ponctuelles
Cheville nylon Polyamide (nylon) Bois/aggloméré Traversant/préalable Anti-rotation, tenue thermique -40/+80°C Tringles, étagères, placards légers
Cheville à visser W-GS Plastique Bois, aggloméré Direct, sans pré-perçage Installation rapide, peu d’espace requis Plaque de plâtre, décoration
Cheville plastique W-MAX ABS Bois, tôle, aggloméré Verrouillage Fixation forme, outil de pose fourni Charges légères, plâtre
Cheville paroi creuse W-HR Acier/plastique Métrique Expansion / vissage Polyvalence support, filetage métrique Cloisons, charges diverses
Cheville multimatériaux SHARK TWIST PP/PA Bois, métrique Montage universel Huit nœuds, anti-rotation, haute sécurité Combinaison matériaux, charges multiples


Domaines d'applications courants des chevilles pour BA13

Les chevilles pour BA13 sont idéales pour la fixation d'éléments légers à moyens sur des cloisons en plaques de plâtre. Elles sont couramment utilisées pour installer des étagères, des cadres, des luminaires, et des équipements de salle de bain ou de cuisine. Grâce à leur polyvalence, elles trouvent leur place dans une multitude de projets d'aménagement intérieur, que ce soit dans des bureaux, des commerces ou des habitations.


Conseils d'utilisation des chevilles pour BA13

Pour une installation optimale, il est conseillé de percer un trou de diamètre approprié à la cheville utilisée, généralement indiqué sur l'emballage. Insérez ensuite la cheville délicatement pour éviter d'endommager la cloison. Utilisez un tournevis ou une visseuse pour fixer l'élément souhaité, en veillant à ne pas trop serrer pour ne pas compromettre la solidité de la fixation. Enfin, assurez-vous de respecter les capacités de charge indiquées pour garantir la sécurité et la durabilité de l'installation.

Questions fréquentes

Choix et caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une cheville pour BA13 et quels types sont disponibles chez Würth France ?

Une cheville pour BA13 est conçue pour fixer des charges sur des cloisons en plaque de plâtre de 13 mm d’épaisseur (BA13). Würth propose plusieurs types : chevilles métalliques (expansion ou bascule), chevilles plastiques (polyamide, polypropylène), chevilles multimatériaux et systèmes bicomposant. Chaque type offre des performances adaptées aux charges légères, moyennes ou lourdes ainsi qu’au type de support creux.

Comment choisir le diamètre et la longueur de cheville adaptés au BA13 ?

Le diamètre dépend notamment du poids à suspendre et du type de sollicitation (traction, cisaillement). Les chevilles Molly ou similaires existent en diamètres métriques comme M4 à M8 pour BA13 simple. Quant à la longueur, elle doit prendre en compte l’épaisseur de la plaque de plâtre, l’espace derrière (isolation ou vide technique) et la longueur d’expansion.

Quels matériaux pour les chevilles BA13 et quels avantages ?

Parmi les matériaux utilisés : acier zingué pour les modèles métalliques, polyamide (PA), polypropylène (PP) ou matière plastique renforcée pour les versions plastiques ou multimatériaux. Acier zingué offre une résistance mécanique élevée, les plastiques PA, PP permettent flexibilité, résistance aux chocs et légèreté, certaines chevilles plastiques sont résistantes aux UV et aux variations thermiques (−40 °C à +80 °C).

Quelle capacité de charge peut-on attendre d’une cheville en BA13 ?

La capacité varie selon le type : une cheville métallique à bascule ou Molly bien posée peut supporter des charges lourdes (radiateurs, meubles hauts). Une cheville plastique standard convient pour charges légères à moyennes (étagères, luminaires). Par exemple, certaines chevilles métalliques Ø8×35 mm autorisent ≈ 35 kg en cisaillement dans BA13 et Ø10×35 mm jusqu'à ≈ 40-45 kg.

Installation et mise en œuvre

Comment percer le support BA13 pour une cheville Molly ?

Utiliser un foret au diamètre exact recommandé par le fabricant. Percer en mode rotation sans percussion si le support est creux. Veiller à nettoyer le trou de la poussière avant insertion. La cheville doit s’insérer en affleurement de la surface du BA13, sans jeu ni contrainte latérale.

Comment fonctionner la cheville Molly dans une plaque de plâtre ?

La cheville Molly métallique se déploie derrière la plaque : après insertion, la vis est tirée à l’aide d’une pince Molly, provoquant l’expansion des ailettes derrière le placo, ce qui crée une large surface de contact. Une fois le système déployé, on peut retirer la vis, positionner l’objet à fixer, puis revisser.

Puis-je poser une cheville à visser sans pré-perçage ?

Oui : certains modèles Würth sont conçus pour cheville vissée automatique dans BA13, type W-GS, sans pré-perçage. Ces chevilles ont une pointe autoperceuse ou filetage spécial, ce qui permet une pose directe à l’aide d’une visseuse.

Comment éviter que la cheville ne tourne ou ne s’expulse dans le trou ?

Opter pour des chevilles avec ergots anti-rotation ou collerette adaptée. Installer une cheville avec ailettes ou dentelures provoquant un bon appui contre le placo. Ne pas sur-serrer : cela pourrait faire glisser le système ou fissurer la plaque.

Que faire si la cloison est doublée ou comprend de l’isolation ?

Dans ce cas, augmenter la longueur du fût de la cheville afin de franchir la ou les couches d’isolation sans compromettre l’expansion derrière le dernier matériau. Vérifier que le diamètre et le type d’ancrage sont compatibles avec plusieurs couches. Répartir les points de fixation pour éviter concentration de charge.

Applications spécifiques et performance

L’usage des chevilles à bascule : quand les préférer ?

Les chevilles à bascule sont préférables quand la fixation doit supporter une charge suspendue au plafond ou sur paroi creuse (ex : luminaires, ventilateur, suspensions lourdes). Leur système de bascule s’ouvre derrière la plaque, offrant une surface de contact plus large, donc une meilleure résistance à la traction.

Peut-on utiliser les chevilles BA13 dans des environnements humides ou extérieurs ?

Certaines chevilles plastiques/multimatériaux résistent aux variations d’humidité et à l’exposition aux UV. Avec des vis en acier inoxydable, elles peuvent être utilisées en atmosphère humide. Vérifier toujours la compatibilité du modèle indiqué par Würth pour ces conditions.

Comment répartir la charge efficacement sur BA13 ?

Pour charges importantes, utiliser plusieurs points de fixation plutôt qu’un seul ancrage. Espacer les chevilles de manière optimale selon la taille de l’objet, le poids estimé et la surface disponible. Si possible, préférez une fixation sur ossature métallique derrière le BA13 pour améliorer la résistance.

Quels critères de qualité vérifier chez une cheville BA13 Würth ?

Vérifier la matière (acier zingué ou plastique technique), les dimensions (diamètre, longueur du fût, profondeur d’expansion), la capacité de charge (traction, cisaillement) selon support creux, les certifications ou normes applicables, la résistance aux conditions environnementales (humidité, plaque de plâtre simple ou double, isolation).

Peut-on retirer une cheville BA13 et réutiliser le trou ?

Cela dépend du type : les chevilles à visser ou à expansion métallique peuvent parfois être retirées, mais le trou sera détérioré. Les chevilles à bascule et certains systèmes de métal laissent une ouverture plus grande. Il est recommandé d’éviter de réutiliser exactement le même emplacement sans combler ou réparer la plaque.

Comment vérifier la conformité et la documentation technique des chevilles Würth pour BA13 ?

Les fiches techniques, ETA/ATE, certifications et notices de pose pour les chevilles et scellements sont disponibles sur les documents techniques Würth (ProFix ou site produits). Ces documents détaillent les valeurs de charge, les conditions de pose, compatibilité, dimensions.