CLOU ET POINTE AVEC REVÊTEMENT RÉSINE
Filter
Les clous avec revêtement en résine proposés par Würth sont des produits de haute qualité, conçus pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux de construction. Ces clous sont fabriqués en acier zingué ou brut, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et à l'usure. Le revêtement en résine augmente l'adhérence du clou dans le support, ce qui réduit le risque de glissement ou de retrait. Les clous avec revêtement en résine de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, adaptés à diverses applications. Que ce soit pour fixer des panneaux de bois, des plaques de plâtre, des isolants ou des bardages, vous trouverez chez Würth le clou avec revêtement en résine qui répond à vos besoins. La résine ne constitue pas un traitement de surface mais un enduit supplémentaire afin de faciliter l’enfoncement des pointes. Pendant la pénétration dans le bois de l’élément de fixation, la résine subit un échauffement par frottement et se liquéfie, puis elle refroidit, ce qui lui permet de renforcer la liaison dans le bois. La tenue, mesurable par la résistance à l’arrachement est alors améliorée.