CHEVILLE POUR LAVABO
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 cheville pour lavabo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Acier, Polypropylène - PP / polyamide - PA, de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 120 mm, 180 mm,....
La cheville pour lavabo est un élément indispensable pour une installation sûre et durable de lavabos dans les salles de bains ou les toilettes. Adaptée à divers types de murs, la cheville pour lavabo assure une fixation solide, capable de supporter le poids et l'usage quotidien du lavabo sans risque de décrochage ou de dommage. Sa conception spécifique permet une répartition équilibrée des charges, évitant ainsi les contraintes excessives sur le matériau de support. La cheville pour lavabo est conçue pour résister à l'humidité et aux variations de température, garantissant ainsi une longévité accrue dans des environnements souvent exposés à l'eau. Son utilisation est donc essentielle non seulement pour l'installation de nouveaux lavabos mais aussi pour le remplacement ou la rénovation de ceux déjà existants, offrant sécurité et fiabilité dans le temps.