DISQUE À TRONÇONNER MÉTAL 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 disque à tronçonner métal 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable.
Filter

Le disque à tronçonner métal 125 mm est un outil de précision conçu pour offrir des coupes nettes et efficaces dans divers types de métaux. Sa taille de 125 mm permet une manipulation aisée et une adaptabilité à de nombreuses machines. Le disque à tronçonner métal 125 mm se distingue par sa robustesse et sa durabilité, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents. Il est idéal pour des applications professionnelles telles que la fabrication métallique, la réparation de structures métalliques et la découpe de composants en métal dans l'industrie. Sa conception optimisée assure une performance élevée, tout en minimisant la production de bavures et la surchauffe du matériau coupé, garantissant ainsi des résultats de coupe propres et précis.