DISQUE MEULEUSE 125 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 86 disque meuleuse 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de segments de : 10 PCS, 16 PCS, 9 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,..., de différents types : Disques diamant, Disques à tronçonner agglomérés, Disques à lamelles,..., et convenant notamment aux normes EN : 12413, 13236, 13743.
Le disque meuleuse de 125 mm est un outil polyvalent et efficace pour une multitude de tâches dans les domaines de la construction, de la rénovation... Grâce à son diamètre de 125 mm, il offre une excellente capacité de coupe et de meulage sur divers matériaux, tels que le métal, le béton ou encore la pierre. Sa conception robuste assure une durabilité accrue même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. De plus, le disque meuleuse de 125 mm est compatible avec une large gamme de meuleuses d'angle, ce qui le rend extrêmement pratique pour les professionnels. Son efficacité et sa polyvalence en font un choix privilégié pour réaliser des coupes précises et des finitions de qualité, répondant ainsi aux besoins de projets variés.