EMBOUT DE VISSAGE TORX TX 25
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 embout de vissage Torx TX 25 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/TX, Six pans extérieurs/TX avec alésage, différentes tailles : 20, 25, 27,..., différentes longueurs : 25 mm, 30 mm, 35 mm,..., et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage Torx TX 25 est conçu pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles dans les travaux de vissage. Sa forme étoilée permet une meilleure transmission du couple, réduisant ainsi le risque d'endommagement de la vis ou de l'embout lui-même. Le Torx TX 25 est particulièrement apprécié dans les domaines de l'automobile, de l'électronique et de la construction, où la fiabilité et l'efficacité sont primordiales. L'embout de vissage Torx TX 25 est un outil pour des applications nécessitant une grande précision, offrant une solution optimale pour le vissage dans des secteurs exigeants.