Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Web_TV
Blog
Contact
Langue: Français
GRAISSE NLGI 3
Produit
1
Filtre
Filter
Contenu
400 ml
50 L
Poids net
400 g
50 kg
Type de récipient
Cartouche
Tambour
Voir tous les filtres
Graisse multi-usage EP 3
Voir la gamme →
Recommandations
Fraise pour défonceuse
Pompe à graisse
Graisse alimentaire
Graisse blanche
Graisse marine
Mèche à bois 24 mm
Fraise pour inox
Écrou à embase M6
Vis inox torx 5x60
Manille inox marine