FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Foret béton SDS de diamètre 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 20 mm, 16 mm, 18 mm,... et longueurs : 200 mm, 350 mm, 450 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Queue cylindrique.
Filter

Le foret béton diamètre 20 mm est un outil pour les professionnels et les passionnés de la construction et de la rénovation. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et efficacité dans le béton et d'autres matériaux durs, Le foret béton diamètre 20 mm se distingue par sa robustesse et sa longévité. Adapté à une variété de projets, allant de la fixation de cadres à la création de passages pour la tuyauterie ou le câblage, il offre une performance inégalée. Sa pointe en carbure de tungstène assure une pénétration rapide et réduit l'effort nécessaire, tandis que sa conception innovante minimise la production de poussière et les vibrations, améliorant ainsi le confort d'utilisation. Le foret béton 20 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et précision dans leurs travaux de construction et de rénovation.