FORET BÉTON SDS DE LONGUEUR 800 MM (80 CM)
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret béton SDS de longueur 800 mm (80 cm) pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 1000 mm, 200 mm, 250 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter
Le foret béton de longueur 800 mm est un outil indispensable dans le domaine de la construction et de la rénovation. Conçu spécialement pour percer efficacement dans le béton, il offre une robustesse et une précision remarquables. Grâce à sa longueur de 800 mm, le foret béton 800 mm permet d'atteindre des zones profondes, facilitant ainsi les travaux d'installation de structures ou de passages de câbles. Son application s'étend également à la création d'ouvertures pour la ventilation ou la plomberie dans des murs épais. Le foret béton 800 mm se distingue par sa durabilité, capable de résister à l'usure même lors d'utilisations intensives, ce qui en fait un choix privilégié par les professionnels de la construction.