FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 21 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret et mèche métal de diamètre 21 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 253 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut, avec différentes formes de queues : Cône morse, Cylindrique, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Bois,....
Filter
Le foret métal de diamètre 21 mm se distingue par sa capacité à percer avec précision et efficacité dans divers types de métaux. Conçu pour résister à l'usure et à la chaleur, ce foret métal 21 mm est idéal pour les professionnels et les projets industriels nécessitant des perçages de haute qualité. Son diamètre de 21 mm permet de réaliser des trous de taille conséquente, adaptés à la fixation de composants métalliques ou à la création de passages pour le câblage. Le foret métal 21 mm trouve ainsi son application dans la construction métallique, la mécanique de précision, et l'installation d'équipements industriels, offrant une solution fiable pour travailler le métal avec efficacité et précision.
Recommandations
Mèche à bois
Mèche métal
Mèche en carbure de tungstène
Meilleur foret métal
Mèche à façonner
Clé à pipe 19
Douille 1/4 Torx
Bande abrasive grain 60
Ponceuse rotative
Poignée de porte DIN 18273
Boite de dérivation électrique
Lame de scie sabre pour pour isolant
Câble inox 10 mm
Fraise à lamer DIN 373