FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret et mèche métal de diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 168 mm, 175 mm, 124 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Brut, Non revêtu, avec différentes formes de queues : Cône morse, Weldon, WelNit, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HM, HSCo,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,....
Filter

Le foret métal de diamètre 40 mm est un outil de précision conçu pour percer efficacement dans divers types de métaux, offrant une grande résistance et durabilité. Idéal pour les travaux industriels et les applications professionnelles, Le foret métal de diamètre 40 mm assure une coupe nette et rapide, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité. Grâce à sa conception robuste, il est parfaitement adapté aux tâches exigeantes, telles que la fabrication de machines, la construction métallique et la maintenance d'équipements. Le foret métal 40 mm est également reconnu pour sa capacité à maintenir une performance constante, même après une utilisation répétée, faisant de lui un choix fiable pour les professionnels à la recherche d'efficacité et de précision dans leurs projets.