FRAISE POUR BRONZE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 fraise pour bronze pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres et longueurs : 56 mm, 50 mm, 63 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire,..., de diverses matières : Carbure de tungstène, Acier rapide contenant 5% de cobalt, HSS,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

La fraise pour bronze est un outil essentiel dans l'usinage de précision des métaux, spécialement conçue pour travailler le bronze. Sa robustesse et sa capacité à résister à l'usure font de la fraise pour bronze l'outil privilégié pour la sculpture, la gravure, et le façonnage de détails fins sur le bronze. Dotée d'une technologie avancée, elle permet d'obtenir des finitions lisses et un travail de haute qualité, ce qui la rend indispensable dans les domaines de la joaillerie, de la restauration d'art, et de la fabrication de pièces mécaniques de précision. La fraise pour bronze assure ainsi une performance inégalée et une efficacité maximale pour les professionnels exigeant une précision et une qualité irréprochables dans leurs créations et restaurations.