GOUJON D'ANCRAGE 250 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goujon d'ancrage 250 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, de différentes longueurs, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage de 250 mm est un élément de fixation essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation. Grâce à sa longueur importante, ce goujon d'ancrage offre une force de préhension et une stabilité remarquables, permettant de fixer solidement des structures lourdes et des équipements industriels sur des supports en béton ou en maçonnerie. Il est particulièrement adapté pour les applications exigeantes telles que la fixation de machines, la construction de garde-corps ou l'ancrage de structures métalliques. Sa résistance à la corrosion et aux changements climatiques garantit une durée de vie prolongée, ce qui le rend idéal pour une utilisation tant en intérieur qu'en extérieur. Le goujon d'ancrage de 250 mm combine ainsi fiabilité et polyvalence, répondant efficacement aux besoins des professionnels de la construction et de l'ingénierie.