GOUJON D'ANCRAGE 85 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 goujon d'ancrage 85 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage de 85 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à fixer fermement divers éléments dans le béton ou la maçonnerie. Grâce à sa longueur et sa conception optimisée, ce goujon d'ancrage assure une ancrage sécurisé, idéal pour des applications structurelles telles que la fixation de cadres de portes, de machines industrielles ou de supports dans des projets de construction et de rénovation. Le goujon d'ancrage de 85 mm est également prisé dans le domaine de l'ingénierie civile pour son installation rapide et sa force de préhension élevée, offrant une solution fiable pour des projets nécessitant une grande précision et une durabilité à long terme.