JOINT TORIQUE FKM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 joint torique FKM pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres, conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : FPM/FKM.
Filter


Joint torique FKM : garantissez une étanchéité fiable et durable dans les environnements exigeants

Un joint torique FKM est un type de joint d'étanchéité en forme d'anneau fabriqué à partir de caoutchouc fluoré, connu pour sa résistance chimique et thermique exceptionnelle. Utilisé principalement dans les environnements industriels exigeants, il offre une excellente résistance aux huiles, solvants, et hydrocarbures, ainsi qu'à des températures élevées. Le FKM est idéal pour les applications nécessitant une durabilité et une performance à long terme, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la chimie.

Points forts des joints toriques FKM

Les joints toriques FKM se distinguent par leur résistance exceptionnelle aux températures élevées et aux produits chimiques agressifs. Ils offrent une durabilité accrue et une excellente étanchéité, même dans des conditions extrêmes. Leur flexibilité et leur capacité à maintenir leur forme garantissent une performance fiable sur le long terme.

Caractéristiques importantes des joints toriques FKM

Les joints toriques FKM sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de 1 mm à 500 mm de diamètre. Ils sont fabriqués à partir de caoutchouc fluoré, qui assure une résistance chimique supérieure. Ces joints sont souvent disponibles en couleur noire ou verte et respectent des normes telles que ISO 3601. Ils peuvent supporter des températures allant de -20°C à 200°C.

Domaines d'applications courants des joints toriques FKM

Les joints toriques FKM sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'aérospatiale et la pétrochimie. Ils sont idéaux pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, ainsi que pour les équipements de traitement chimique. Leur capacité à résister aux huiles et aux solvants les rend indispensables dans de nombreux environnements industriels.

Conseils d'utilisation des joints toriques FKM

Pour assurer une performance optimale, il est crucial de choisir la bonne taille de joint torique FKM pour votre application. Vérifiez toujours la compatibilité chimique avec les fluides utilisés. Lors de l'installation, veillez à ne pas étirer excessivement le joint et assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et sans aspérités pour éviter les fuites.