LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR COUPE DROITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Lame de scie sauteuse pour coupe droite pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 100 mm, 117 mm, 132 mm,..., de différentes épaisseurs : 1 mm, 1.0 mm, 1.25 mm,..., de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Bimétal et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter

La lame de scie sauteuse pour coupe droite est un outil essentiel pour des coupes précises et nettes dans divers matériaux. Conçue pour offrir une grande stabilité durant la coupe, elle permet d'obtenir des résultats impeccables avec un minimum d'effort. La flexibilité d'utilisation de la lame de scie sauteuse pour coupe droite s'étend à plusieurs domaines, notamment la menuiserie, la charpenterie et la fabrication de meubles, où la précision des coupes droites est primordiale. Sa conception robuste assure une durée de vie prolongée, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. En résumé, cet outil combine efficacité, précision et polyvalence, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels souhaitant réaliser des travaux de haute qualité.