FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Foret et mèche à bois de diamètre 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres et longueurs : 400 mm, 111 mm, 150 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Cylindrique, Convient pour SDS-plus, Hexagonal,....
Filter
Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance

Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance


Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques Traitement de surface spécial Tête de perçage décalée Géométrie de la mèche spécialement adaptée Pointe filetée nouvelle génération Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi) Pointe filetée nouvelle génération Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction Nouvelle géométrie d'arête Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm) Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable Transmission des forces optimale Protection du mandrin contre les dommages Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin Gain de temps Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail Longueurs d'efficacité supérieure La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm Disponible exclusivement chez Würth La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres).Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Voir la gamme

Le foret à bois de 4 mm est un outil indispensable pour la réalisation de travaux de précision dans le domaine de la menuiserie et de l'ébénisterie. Conçu spécifiquement pour percer le bois, ce foret assure une grande finesse de travail grâce à sa taille adaptée. Il permet de créer des trous nets et précis, sans déchirer ni éclater le matériau. Le foret à bois de 4 mm trouve son application dans la fabrication de meubles, la pose de charnières ou encore l'assemblage de pièces en bois. Sa robustesse et sa précision font de lui un outil privilégié des professionnels souhaitant réaliser des travaux minutieux et de haute qualité.