MEULE À AFFUTER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 meule à affuter pour professionnels. Vous retrouverez des produits de meulage avec des diamètres de : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Acier de construction,....

Filter
Disque à meuler Speed pour acier - Ø60 mm

Disque à meuler Speed pour acier - Ø60 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé Très faible risque de rupture Ponçage très agréable et doux Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe Utiliser uniquement des disques en parfait état Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !Exercer une pression de contact appropriée Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers à outils et des aciers trempés Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Pour l'ébavurage et l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure durs Disque à meuler Speed Pour l'acier
Voir la gamme
Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm

Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide Construction multicouche spéciale Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active) Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé) Tissu intérieur en matériau non tissé spécial Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque Excellent amortissement des vibrations La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage Ponçage à faible échauffement Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %) Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Utiliser uniquement des disques en parfait état Exercer une pression de contact appropriée Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Voir la gamme


Meule à affûter : obtenez un tranchant parfait pour vos outils de coupe

Une meule à affûter est un outil rotatif utilisé pour aiguiser, polir ou façonner des matériaux tels que le métal ou le bois. Elle est composée d'un disque abrasif monté sur une machine, permettant de restaurer le tranchant des lames ou d'autres outils coupants. Les meules à affûter sont essentielles dans les ateliers professionnels pour maintenir la performance et la précision des instruments de coupe, garantissant ainsi une efficacité optimale dans divers processus industriels et artisanaux.

Points forts des meules à affûter Würth

Les meules à affûter Würth se distinguent par leur efficacité et leur durabilité, répondant aux exigences des professionnels. Elles garantissent une performance optimale grâce à leur conception de haute qualité. Ces outils permettent un affûtage précis et rapide, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité.

Caractéristiques importantes des meules à affûter Würth

Les meules à affûter Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 100 mm à 250 mm de diamètre. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, assurant une longue durée de vie. Ces meules sont souvent proposées en différentes couleurs, indiquant le type de matériau pour lequel elles sont optimisées. Elles respectent les normes de sécurité en vigueur, offrant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des meules à affûter Würth

Les meules à affûter Würth sont couramment utilisées dans les ateliers de métallurgie, les usines de fabrication et les environnements industriels. Elles sont idéales pour affûter les outils de coupe, les lames et autres équipements nécessitant un bord tranchant. Leur polyvalence permet également leur utilisation dans la maintenance industrielle et la réparation d'équipements.

Conseils d'utilisation des meules à affûter Würth

Pour garantir des résultats optimaux, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la meule avant chaque utilisation et de respecter les vitesses de rotation recommandées. L'utilisation d'équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, est essentielle pour éviter les accidents. Enfin, s'assurer que la meule est correctement montée et équilibrée sur la machine est crucial pour un affûtage efficace et sécurisé.