PISTOLET ÉLECTRIQUE POUR MASTIC SILICONE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme pistolet électrique silicone pour professionnels.
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme pistolet électrique silicone pour professionnels.
Filter


Les pistolets électriques pour mastic silicone proposés par Würth sont des outils performants et pratiques pour l'application de colles et de produits d'étanchéité de différentes viscosités. Ils permettent de travailler sans effort et avec précision, grâce à leur batterie Li-Ion puissante et leur système d'extrusion réglable. Würth propose deux modèles de pistolets électriques pour mastic silicone : le pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600, adapté aux cartouches de 310 ml et aux poches de 300 ou 600 ml, et le pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact, plus léger et maniable, adapté aux cartouches de 310 ml. Ces pistolets sont compatibles avec une large gamme de produits d'étanchéité Würth, tels que le mastic silicone, le mastic acrylique, le mastic polyuréthane ou le MS Polymer. Vous pouvez retrouver ces produits et bien d'autres sur le site eshop.wurth.fr, ainsi que des accessoires et des conseils pour vos travaux d'étanchéité.


Bien choisir son pistolet électrique pour mastic silicone


Pour choisir un pistolet électrique pour mastic silicone proposée par Würth sur cette page, il faut prendre en compte les critères suivants :

  • La puissance du moteur : plus elle est élevée, plus le pistolet est performant et rapide à appliquer le mastic.
  • La capacité et la compatibilité de la batterie : plus elle est importante, plus le pistolet peut fonctionner longtemps sans avoir besoin d'être rechargé. Nos batteries M-Cube sont compatibles avec les autres machines de cette gamme M-Cube : visseuses, meuleuses...
  • Le poids du pistolet : plus il est léger, plus il est facile à manier et à transporter.
  • Le design du pistolet : il doit être ergonomique, confortable et adapté à la taille de la main de l'utilisateur.
  • Les contenants compatibles : les pistolets peuvent être compatibles pour les cartouches de mastic en 310ml mais également aux poches de 400 et 600ml. Notez que l'utilisation de mastics en format poche présente de nombreux avantages d'un point de vue économique comme écologique.
  • L'utilisation : ce type de machines conviendra avant tout aux utilisateurs réguliers de mastics silicone. Les utilisateurs occasionnels pourront se satisfaire de pistolets manuels, également appelés pistolets squelettes.


Les différents types de pistolets proposés par Würth


Würth propose deux modèles de pistolets électriques pour mastic silicone :

  • Le pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600 est adapté aux cartouches de 310 ml et aux poches de 400 ou 600 ml. Il permet d'appliquer des produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée, tels que le mastic silicone, le mastic acrylique, le mastic polyuréthane ou le MS Polymer. Il dispose d'une batterie Li-Ion puissante et d'un système d'extrusion réglable en continu. Il est doté d'une gâchette ergonomique et d'un éclairage LED intégré. Il est livré avec un chargeur rapide, deux batteries et un adaptateur pour poche. Un adapteur pour cartouche est proposé en option.
  • Le pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact est plus léger et maniable que le modèle précédent. Il est adapté aux cartouches de 310 ml. Des accessoires permettent l'utilisation des poches de 400 et 600ml. Il permet d'appliquer des produits d'étanchéité de viscosité légère à moyenne, tels que le mastic silicone, le mastic acrylique ou le MS Polymer. Il dispose également d'une batterie Li-Ion performante et d'un système d'extrusion réglable en continu. Il est doté d'une gâchette ergonomique et d'un éclairage LED intégré. Il est livré avec un chargeur rapide, deux batteries et un adaptateur pour cartouche.


Vous pouvez retrouver ces deux modèles de pistolets électriques pour mastic silicone sur eshop.wurth.fr ou dans l'un de nos nombreux magasins, ainsi que des accessoires et des conseils pour vos travaux d'étanchéité sur notre blog.