RIVET AVEUGLE 5 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 51 rivet aveugle 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 4.9 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 25 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Grande tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,....
Filter

Le rivet aveugle 5 mm est un élément de fixation robuste et polyvalent, idéal pour l'assemblage de matériaux où l'accès n'est possible que d'un côté. Ce type de rivet assure une fixation durable et résistante aux vibrations, le rendant incontournable dans les domaines de la construction aéronautique, de l'automobile et de la fabrication de meubles. Le rivet aveugle 5 mm se distingue par sa facilité d'installation, nécessitant uniquement un outil de pose spécifique. Grâce à sa taille et sa solidité, il offre une solution fiable pour les projets nécessitant une excellente tenue mécanique sans compromettre l'esthétique des assemblages. Le rivet aveugle 5 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une fixation efficace et discrète pour leurs projets.