RIVET DIN 7338

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rivet DIN 7338 pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 3 mm, 8 mm, 4 mm,..., de différentes longueurs : 8 mm, 10 mm, 15 mm,..., hauteurs de tête : 0.8 mm, 1.2 mm, 1 mm et différentes matières : Cuivre, Acier.
Filter

Les rivets DIN 7338 sont conçus spécifiquement pour les applications nécessitant des assemblages fixes et durables, notamment dans l'industrie automobile et la construction de machines. Ces rivets se distinguent par leur capacité à fournir une fixation robuste et résistante aux vibrations, ce qui les rend idéaux pour les environnements exigeants. Leur utilisation assure une liaison mécanique de haute qualité, favorisant ainsi la longévité et la fiabilité des composants assemblés. Les rivets DIN 7338 trouvent également leur place dans la fabrication de freins et d'embrayages, où la précision et la résistance sont primordiales. Les rivets DIN 7338 constituent une solution d'assemblage de premier choix pour les secteurs exigeant des fixations fiables et durables.