RIVET POP NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rivet pop noir pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 4.9 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 25 mm, 10 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête plate, Tête bombée, Tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium / Aluminium.
Filter


Les rivets POP noirs de Würth sont des produits de qualité, conçus pour assurer une fixation solide et durable de différents matériaux. Que ce soit pour assembler du métal, du plastique, du bois ou du cuir, les rivets POP noirs offrent une solution simple et efficace, adaptée à de nombreux domaines d'application. Grâce à leur couleur noire, ils se fondent discrètement dans le décor et garantissent une finition esthétique. Les rivets POP noirs de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et formes, pour répondre à tous vos besoins de fixation. Vous pouvez les utiliser avec les outils de pose de rivets de Würth, qui vous assurent un travail rapide et précis. En choisissant les rivets POP noirs de Würth, vous bénéficiez de la qualité et du savoir-faire d'une marque reconnue dans le secteur de la fixation.