RONDELLE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 118 rondelle M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 16 mm, 12 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M16, M10, M12,..., de normes DIN : 125, 7349, 9021,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles carrées, Rondelles éventails,....
Filter

La rondelle M16 est un élément de fixation essentiel, conçu pour répartir la charge d'un boulon ou d'une vis sur une plus grande surface. Ce produit est remarquable pour sa polyvalence et sa robustesse, le rendant indispensable dans divers domaines, notamment dans la construction mécanique, l'industrie automobile et le secteur du bâtiment. Grâce à sa dimension standardisée, la rondelle M16 assure une compatibilité optimale avec les éléments de fixation correspondants, garantissant ainsi une installation sûre et durable. Sa résistance à la corrosion et aux températures élevées en fait un choix privilégié pour les environnements exigeants. Concrètement, la rondelle M16 est un composant crucial qui joue un rôle clé dans l'efficacité et la sécurité des assemblages mécaniques.