RONDELLE PLATE M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 88 rondelle plate M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 20 mm, 8 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M20, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 9021, 7349,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

La rondelle plate M20 est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la mécanique, offrant une répartition uniforme de la pression sur les surfaces assemblées, ce qui prévient leur endommagement sous l'effet du serrage. Elle est particulièrement utile dans les applications nécessitant une fixation solide et durable, comme dans les structures métalliques, les machines industrielles et les équipements agricoles. La rondelle plate M20 assure également une meilleure adhérence et stabilité des assemblages, réduisant le risque de desserrage dû aux vibrations. Sa conception simple mais efficace en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir la longévité et la sécurité de leurs projets.