SANGLE À CLIQUET INVERSÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 sangle à cliquet inversé pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, de différentes longueurs : 9 m, de différentes matières : PES - Polyester et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter


Sangle à cliquet inversé : sécurisez efficacement vos chargements et transports

Une sangle à cliquet inversé est un dispositif de sécurisation utilisé pour immobiliser des charges lourdes lors du transport. Elle se compose d'une sangle en matériau résistant, généralement en polyester, et d'un mécanisme à cliquet permettant de serrer et de maintenir la tension. Le cliquet inversé facilite le desserrage rapide et sécurisé, améliorant l'efficacité et la sécurité des opérations de chargement et de déchargement. Ce produit est essentiel dans les secteurs nécessitant une fixation fiable et rapide des marchandises sur des véhicules ou autres supports de transport.

Points forts des sangles à cliquet inversé

Les sangles à cliquet inversé Würth sont conçues pour offrir une sécurité maximale lors du transport de charges lourdes. Leur mécanisme inversé permet un serrage facile et rapide, réduisant ainsi le temps de manipulation. Elles assurent une tension constante, minimisant les risques de glissement ou de déplacement de la charge. La durabilité et la robustesse de ces sangles en font un choix privilégié pour les professionnels nécessitant une solution fiable et efficace.

Caractéristiques importantes des sangles à cliquet inversé

Les sangles à cliquet inversé sont disponibles dans une variété de longueurs allant de 3 à 10 mètres, avec des largeurs typiques de 25 à 50 mm. Elles sont fabriquées à partir de polyester haute résistance, garantissant une capacité de charge allant jusqu'à 5 tonnes. Les crochets en acier renforcé sont traités pour résister à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Ces sangles respectent les normes européennes EN 12195-2, assurant une utilisation en toute conformité et sécurité.

Domaines d'applications courants des sangles à cliquet inversé

Les sangles à cliquet inversé sont couramment utilisées dans le transport routier pour sécuriser des charges sur des camions et remorques. Elles sont également idéales pour les secteurs de la logistique, de l'industrie et de la construction, où le déplacement de matériel lourd est fréquent. Leur utilisation s'étend aussi aux opérations de levage et d'arrimage sur les chantiers, garantissant une fixation stable et sécurisée des équipements.

Conseils d'utilisation des sangles à cliquet inversé

Pour une utilisation optimale des sangles à cliquet inversé, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la sangle et des crochets avant chaque utilisation. Assurez-vous que la sangle n'est pas endommagée ou usée, ce qui pourrait compromettre sa capacité de charge. Lors de l'installation, veillez à ce que la sangle soit correctement alignée et tendue pour éviter tout relâchement. Après usage, rangez les sangles dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour préserver leur intégrité.